曜日別特売

一体型圧縮ボックス 毛布用 ホワイト

一体型圧縮ボックス 毛布用 ホワイト - アストロ

【掃除機で簡単・お手軽に圧縮】収納物を入れて、掃除機で一気にギュギュっと圧縮!(手押しでも圧縮できます)閉じると色が変わる2重チャックが空気漏れを防ぎ、しっかりと密閉できる圧縮袋。底マチ付きで出し入れもスムーズ。【通気性に優れた不織布ケース】収納ケースは通気性に優れた不織布を使用しており、湿気がこもりにくい。中身を隠せるシンプルなホワイトカラーで見せる収納にも。メモプレートとネームホルダー付きなので、外から見えなくても収納物が分かる。

用途【かさばる寝具をスッキリ収納】マチ付きで寝具類がしっかり入る圧縮袋と通気性の良い不織布製収納ケースのセット。かさばる寝具も省スペースでコンパクトにスッキリ収納。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75424015623-59
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする