手回し、USB、ソーラーの3つの充電方式で、電源が確保できない場所でも安心して使用できます。AM/FM対応のラジオ機能で、災害時も最新情報を受信でき、ワイドFMにも対応しています。明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネかつ長寿命で最大15時間の連続点灯が可能です。4000mAhの大容量バッテリーを搭載し、iPhoneやAndroidなどスマホの充電にも対応します。SOSアラーム機能を搭載し、ボタン一つでライトが点滅しながら大音量の警報音を発信します。