一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型にくらべて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能全端子電流通過型なのでどちらの端子も、接続機器からアンテナ側へ電源を供給可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。