木製キャビネットが生み出す自然で豊かな音質高級感ある木製キャビネットを採用。樹脂製スピーカーにはない、温もりある響きと臨場感を実現。デスクやリビングで落ち着いた雰囲気を演出します。
Bluetooth/有線の2WAY接続に対応スマートフォン
タブレットと簡単にワイヤレス接続可能。さらにPCやテレビとも3.5mmケーブルで安定接続。オフィスでもプライベートでもシーンを選ばず活躍します。
コンパクトなのに最大出力50Wのパワフルサウンド省スペース設計ながら迫力の50W出力を実現。音楽鑑賞や映画、ゲームまでクリアで迫力あるステレオサウンドを楽しめます。
高音
低音のトーン調整機能を搭載ジャンルや好みに合わせて音質を細かくカスタマイズ可能。ロックなら重低音を強調、クラシックやジャズなら高音域を伸びやかに――シーンに合わせて最適な音を提供します。
デスクに収まる2chコンパクトスピーカー左右独立の2chスピーカーで立体的な音場を再現。省スペースながら本格的なステレオ感を味わえます。PC用からリビングの小型オーディオまで幅広く活用可能です。