EXACOMPTA「Autentik」シリーズのデスクオーガナイザーです。デザイン性と環境配慮を両立したリサイクルプラスチック製。上品で美しいカラーと、北欧デザインに着想を得た落ち着いた色合いが特長で、オフィスやホームオフィスの空間に自然に溶け込みます。高さ約23cm・幅約8cm・奥行約11cmのスリムでコンパクトな設計で、デスクや棚の隅にも置きやすく、職場・在宅ワークどちらにも最適。深さの異なる4つの収納スペース(約8~11cm)を備え、ペンや蛍光ペン、はさみ、付箋、スマートフォン、小物類まで幅広く整理できます。縦置き・横置きの両方に対応し、付属クリップで複数を連結することも可能。信頼性の高いドイツの環境ラベル、ブルーエンジェル認証を取得した環境配慮型商品です。