EXACOMPTA(エグザコンタ)の「ウェディング フォトアルバム【カントリー】」。素朴で美しいナチュラルフラワーデザインが魅力の大判フォトアルバムです。流行のボヘミアンウェディングにも調和する上品なデザインが、人生で最も幸せな日の思い出をより一層引き立てます。29×32cmのゆったりとしたサイズで全60ページ(30枚)仕様、10×15cmサイズの写真を約300枚収納可能。各ページにはクリスタル保護シートを備えており、向かい合わせでも写真を貼り付けることができます。250g/m2のホワイト硬質カードは写真の保存性に優れており、フランス製の上質紙を使用したFSC認証商品。ご自宅用はもちろん、結婚祝いの贈り物にも最適な一冊です。