曜日別特売

A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き)

A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)

エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」とCOVELL空調冷風ベストのコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服ベストタイプ、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。
【バッテリーについて】
3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
※すべての他社製品に適合する保証はございません。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服(ベストタイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95内容量1セット
取扱説明書:(47.87MB)
注意
※初回26V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、26V、30V使用時は30分稼働後に22Vに降格します。再度設定の場合は降格されません。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75430541MJ-EVA2026-black-M+30v01-FSZブラックM1184866
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430550MJ-EVA2026-black-L+30v01-FSZブラックL1225068
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430559MJ-EVA2026-black-LL+30v01-FSZブラックLL1265270
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430568MJ-EVA2026-black-3L+30v01-FSZブラック3L1305472
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430577MJ-EVA2026-purple-M+30v01-FSZパープルM1184866
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430586MJ-EVA2026-purple-L+30v01-FSZパープルL1225068
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430595MJ-EVA2026-purple-LL+30v01-FSZパープルLL1265270
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430611MJ-EVA2026-purple-3L+30v01-FSZパープル3L1305472
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430620MJ-EVA2026-red-M+30v01-FSZレッドM1184866
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430629MJ-EVA2026-red-L+30v01-FSZレッドL1225068
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430638MJ-EVA2026-red-LL+30v01-FSZレッドLL1265270
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430647MJ-EVA2026-red-3L+30v01-FSZレッド3L1305472
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430656MJ-EVA2026-white-M+30v01-FSZホワイトM1184866
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430665MJ-EVA2026-white-L+30v01-FSZホワイトL1225068
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430681MJ-EVA2026-white-LL+30v01-FSZホワイトLL1265270
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430690MJ-EVA2026-white-3L+30v01-FSZホワイト3L1305472
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430699MJ-EVA2026-beige-M+30v01-FSZベージュM1184866
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430708MJ-EVA2026-beige-L+30v01-FSZベージュL1225068
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430717MJ-EVA2026-beige-LL+30v01-FSZベージュLL1265270
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430726MJ-EVA2026-beige-3L+30v01-FSZベージュ3L1305472
31,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする