曜日別特売

A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き)

A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)

エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」とCOVELL空調冷風ベストのコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服ベストタイプ、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。
【バッテリーについて】
20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。
29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。
取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。
ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
※すべての他社製品に適合する保証はございません。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服(ベストタイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)質量(g)1010、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120内容量1セット
取扱説明書:(9.94MB)
注意
※初回18V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、18-24V使用時は30分稼働後、25-36Vに使用時は10分稼働後に17Vに降格します。再度設定の場合は降格されません。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75430340MJ-EVA2026-black-M+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9ブラックM11848
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430349MJ-EVA2026-black-L+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9ブラックL12250
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430358MJ-EVA2026-black-LL+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9ブラックLL12652
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430367MJ-EVA2026-black-3L+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9ブラック3L13054
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430376MJ-EVA2026-purple-M+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9パープルM11848
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430385MJ-EVA2026-purple-L+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9パープルL12250
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430401MJ-EVA2026-purple-LL+36v02-FSZバッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9パープルLL12652
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430410MJ-EVA2026-purple-3L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9パープル3L13054
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430419MJ-EVA2026-red-M+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9レッドM11848
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430428MJ-EVA2026-red-L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9レッドL12250
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430437MJ-EVA2026-red-LL+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9レッドLL12652
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430446MJ-EVA2026-red-3L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9レッド3L13054
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430455MJ-EVA2026-white-M+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ホワイトM11848
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430471MJ-EVA2026-white-L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ホワイトL12250
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430480MJ-EVA2026-white-LL+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ホワイトLL12652
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430489MJ-EVA2026-white-3L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ホワイト3L13054
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430498MJ-EVA2026-beige-M+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ベージュM11848
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430507MJ-EVA2026-beige-L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ベージュL12250
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430516MJ-EVA2026-beige-LL+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ベージュLL12652
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75430525MJ-EVA2026-beige-3L+36v02-FSZバッテリー本体 :115×80×30、ファン本体:36×90×9ベージュ3L13054
35,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする