アース製薬
ムカデコロリ 強力バリア
玄関や屋内の窓際、物置などに置いてムカデを家に侵入させないゲルタイプの忌避剤。
使用方法
(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。
(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関や窓際、物置などに設置してください。
※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。
(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。
【使用場所】玄関・窓際・物置
【使用の目安】ムカデが侵入しそうな場所の近くに1個。
【効果期間】約2ヵ月(使用環境により異なります。)
用途
ムカデの忌避
成分
植物由来成分
使用の目安
ムカデが侵入しそうな場所の近くに1個。
香り
ハーブの香り
対象害虫
ムカデ
有効期間
効きめ約2ヵ月(使用環境により異なります。)
使用場所
玄関・窓際・物置
内容量
1個(366g)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本品はムカデの駆除を目的にしたものではありません。
※本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。万一、異常がある場合は医師に相談してください。
※内容物がこぼれた場合は、すぐに拭き取ってください。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は使用しないでください。
※内容物を取り出さないでください。
※ペットのいる場所では使用しないでください。
※スチロール製やアクリル製など、変色のおそれがある製品の近くでは使用しないでください。
※直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75432318
4901080215512
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください