Pro-Auto
コンビネーションレンチ 4320180
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
用途
ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
トラスコ品番
821-9071
材質
クロームバナジューム鋼
寸法(mm)
【二面幅】18
全長(mm)
239
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75443929
4320180
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください