diffuL
カラビナ(ステンレス鋼製)
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具として
材質
ステンレス鋼(SUS316)
色
シルバー
内容量
1個
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75445907
DFKA-2451-4-40
684-7589
40
36
4
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75445916
DFKA-2451-8-80
684-7583
80
112
8
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください