ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。
先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。
チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。
先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。
従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。
450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。
前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。
安心安全の100%日本製品です。
六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。


