曜日別特売

らくハピ エアコンドレンホース用 ゴキブリ侵入阻止

らくハピ エアコンドレンホース用 ゴキブリ侵入阻止 - アース製薬

エアコンドレンホースからゴキブリを侵入させない!ゴキブリの生態を知り尽くすアースの独自設計。装着は簡単なワンタッチ設計。

使用方法
●使用前に、ドレンホースの内径サイズをお確かめください。
室外機のホース内径14mm、16mm両タイプに使用できます。
(1)ホースの蛇腹部に取り付けるため、先端に接続部がある場合はホースをまっすぐにカットしてください。
※材質や形状によっては使用できない場合があります。
※取り付けられない場合はビニールテープ等で固定してください。
(2)ホースが完全に容器の奥に触れるまで差し込んでください。
●取り付け後は、土やホコリ等の目詰まりを防ぐため、定期的に清掃してください。
対象害虫幅6mm以上のゴキブリ・クモ成虫内容量1個(2個)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※用途以外には使用しない。
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用する。
※ドレンホースの形状によっては取り付けできない場合がある。
※本品に無理な力をかけると破損のおそれがある。
※経年劣化の影響で割れ等が発生した場合は、新しいものに交換する。
※直射日光・高温・火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※使用後は、各自治体の定める方法に従って廃棄する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754608784901080228116
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする