佐藤ケミカル
折りたたみフレコンスタンド「パッくん」
折りたたみ式で小スペース、持ち運びも楽々可能です。
パッと広げてすぐ使える1t用フレコンバックスタンドです。
用途
土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としてフレコンを設置する際に。
トラスコ品番
712-5745
材質
冷間圧造用鋼材
高さ(mm)
940
縦(mm)
850
横(mm)
850
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75455838
00380552
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください