曜日別特売

H20キャリアー

H20キャリアー - 5.11

ウォーターボトルホルダーです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
直径105mm×高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。

トラスコ品番681-3418材質500デニールナイロン幅(mm)105ブラック高さ(mm)191奥行(mm)105容量(L)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7545361658722ABR019
13,342
8,598
9,458(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする