曜日別特売

【2026年用】金型デートマークYM型

【2026年用】金型デートマークYM型 - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用。摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2内容量1個
注意
※2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
※別作は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75452031UL-YM-6-26684-0169ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75452040UL-YM-8-26684-0167SUS420焼入研磨仕上げ108
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75452049UL-YM-10-26684-0166SUS420焼入研磨仕上げ1210
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75452058UL-YM-12-26684-0165SUS420焼入研磨仕上げ1412
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75452067UL-YM-16-26684-0168SUS420焼入研磨仕上げ1416
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする