曜日別特売

【2026年用】金型デートマークYA型 UL型

【2026年用】金型デートマークYA型 UL型 - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用。材質ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)摘要YA型(年号)硬度HRC50±2内容量1個
注意
※2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
※別作は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75451979UL-YA-6-26684-01617.73.7
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75451988UL-YA-8-26684-01609.75
4,090
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75451997UL-YA-10-26684-016211.76.3
4,230
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75452006UL-YA-12-26684-016413.77.5
4,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75452015UL-YA-16-26684-016313.711
5,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする