曜日別特売

6.3sq.ソケット(六角)

6.3sq.ソケット(六角) - KTC

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。

用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】6角差込角(mm)6.35内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75449791B2-1/8-S206-0023161/8
970
749
824(税込)
当日出荷
代引不可
75449800B2-11/32-S206-003318.511/32
1,030
799
879(税込)
当日出荷
代引不可
75449809B2-17/32-S206-002521.517/32
1,100
849
934(税込)
当日出荷
代引不可
75449827B2-3/16-S206-0038163/16
970
749
824(税込)
当日出荷
代引不可
75449836B2-5/32-S206-0021165/32
970
749
824(税込)
当日出荷
代引不可
75449861B2-9/16-S206-002622.59/16
1,100
849
934(税込)
当日出荷
代引不可
75449870B2-7/16-S206-0017197/16
1,030
799
879(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする