曜日別特売

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75448926MTB230 R0.5X15698-30735540.515°
21,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75448935MTB230 R1X5698-35296081
14,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする