モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーン 離型剤スプレー
離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。
型の細部まで容易に塗付できます。
用途
プラスチック製品のつや出し剤として。
一般の離型・つや出し用。
プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。
陶器、タイル、石膏用離型剤。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457606
TSM6822(LPG)-450ML
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください