曜日別特売

チューブカッター

チューブカッター - BBKテクノロジーズ

インペリアルTC-1000の後継モデルです。
替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。

用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015内容量1丁
注意
※ステンレス管切断時はステンレス管用替刃(175046)への交換が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75457737TC-1000B
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする