Teagles (トーマセンイ)
17355 フード付き中綿キルトかぶりヤッケ
フードと身頃裏地は中綿キルティングで保温性抜群です。
袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。
撥水加工が施してあります。
用途
一般作業全般及びアウトドアに
トラスコ品番
454-1605
材質
表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
色
ブラック迷彩
サイズ
M
胸囲(cm)
118
身長(cm)
165~175
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
適応胸囲(cm)
88~96
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450816
17355 CAMO M
¥
3,490
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください