曜日別特売

ポリエステルスラックス

ポリエステルスラックス - Teagles (トーマセンイ)

ポリエステル素材のオールシーズン用作業スラックスです。
同シリーズの長袖ブルゾン(品番6900)と上下セットで着用いただけます。

用途一般作業全般に材質ポリエステル100%股下(cm)76内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754506406951 NA 115425-7526ネイビー11544
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754506496951 NA 120425-6020ネイビー12045.5
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754506586951 NA 125425-9129ネイビー12547
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754506676951 LG 115425-9109ライトグリーン11544
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754506766951 LG 120425-7504ライトグリーン12045.5
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754506856951 LG 125425-9151ライトグリーン12547
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする