曜日別特売

ポリエステルカーゴパンツ

ポリエステルカーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)

ポリエステル素材のオールシーズン用作業カーゴパンツです。
同シリーズの長袖ブルゾン(品番6900)と上下セットで着用いただけます。

用途一般作業全般に材質ポリエステル100%股下(cm)76内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754507016961 NA 115426-0738ネイビー11544
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754507106961 NA 120426-0712ネイビー12045.5
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754507196961 NA 125425-9133ネイビー12547
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754507286961 LG 115426-0743ライトグリーン11544
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754507376961 LG 120426-0693ライトグリーン12045.5
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
754507466961 LG 125426-0713ライトグリーン12547
5,082
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする