曜日別特売

5461 CVC綿混カーゴパンツ

5461 CVC綿混カーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)

丈夫で吸汗性に優れた素材を使用し、夏の過酷な場面でも頼りになります。
「シャリ感」あり。
爽快な着心地。
暑い場面での作業に最適な吸汗速乾半袖シャツ。
(吸汗)汗を素早く吸収し、気持ち悪さを軽減。
(速乾)汗や水で多少濡れても早乾き。
洗濯も楽々。
(通気性)湿気、蒸れる時期でも安心の通気性。

用途暑い場面での作業に最適な吸汗速乾半袖カーゴパンツ。材質綿60%、ポリエステル40%対応シーズン内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754510875461 SG LL554-9075ストーングレーLL7892~104
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754510965461 SG 3L554-9090ストーングレー3L7696~110
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511055461 SG 4L554-9040ストーングレー4L76106~120
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511215461 EG L554-9088アースグリーンL7882~94
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511305461 EG 3L554-9070アースグリーン3L7696~110
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511395461 NA M554-9045ネイビーM7874~84
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511485461 NA L554-9083ネイビーL7882~94
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511575461 NA 3L554-9062ネイビー3L7696~110
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
754511665461 NA 4L554-9028ネイビー4L76106~120
4,234
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする