プロフェッショナルな音源特定用カメラです。
業界最多136 個の低ノイズ MEMS マイクと0~65kHz・0~100kHz(選択可) までの調整可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。
大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。
最大検出距離は 150メートルで、安全な距離を保って検査することができます。
簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。