フェルケル
インサートねじキット
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
内容量
1セット
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
※M14以上には下穴用ドリルと折取り工具は含まれません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
ねじピッチ
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75455847
04017
712-4390
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(15個)
インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1.25
10.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
75455856
04022
712-4389
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(10個)
インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1.5
12.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
75455865
04023
712-4387
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(10個)
インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1.25
12.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
75455881
04029
712-4388
ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)
インサートねじ:ステンレス タップ:高速度鋼(HSS) 挿入工具:工具鋼
1.5
14.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
75455890
04030
712-4391
ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)
インサートねじ:ステンレス タップ:高速度鋼(HSS) 挿入工具:工具鋼
1.25
14.3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください