曜日別特売

環付カラビナ(ステンレス鋼製)

環付カラビナ(ステンレス鋼製) - diffuL

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。
環付のため、不意に開かず安全です。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)シルバーロック環付内容量1個
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75453501DFKA-2452-4-40684-758040364
440
399
439(税込)
当日出荷
75453510DFKA-2452-8-80684-7633801128
910
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする