GearAid(ギアエイド)
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ スモール
身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
用途
リュックやハンドバッグ、水筒賭けに便利なスモールサイズ
材質
本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール
長さ(mm)
76
幅(mm)
60
厚さ(mm)
6.35
耐荷重(kg)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75456380
210012-010
710-0231
ステルスブラック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
75456389
210012-906
710-0235
グリーン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
75456398
210012-907
710-0228
ネイビーグリーン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
75456407
210012-922
710-0220
レッド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
75456416
210012-923
710-0224
ライトブルー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください