曜日別特売

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム - GearAid(ギアエイド)

身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途ヘルメットやベビーカー、コート掛けに便利なメディアムサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)93幅(mm)76厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)27内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75456425210013-010710-0217ステルスブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75456441210013-902710-0232オレンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75456450210013-906710-0227グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75456459210013-907710-0223ネイビーグリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75456468210013-920710-0225グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75456477210013-922710-0222レッド
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75456486210013-923710-0236ライトブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする