曜日別特売

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ - GearAid(ギアエイド)

大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)133幅(mm)104厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75456495210014-010710-0229ステルスブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75456511210014-920710-0237グレー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75456520210014-923710-0234ライトブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする