曜日別特売

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ - GearAid(ギアエイド)

身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)57幅(mm)45厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)18内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75456328210011-010710-0226ステルスブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75456337210011-902710-0218オレンジ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75456346210011-906710-0238グリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75456355210011-922710-0219レッド
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75456371210011-923710-0233ライトブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする