曜日別特売

ハンガーラック スリム 2段 スラックスハンガー付き 伸縮タイプ

ハンガーラック スリム 2段 スラックスハンガー付き 伸縮タイプ - 伸晃

シャツやスラックス、ロングコートもまとめて収納できるハンガーラック
スラックスハンガー5本付き
伸縮パイプは高さ2段階調整可能
カバンや帽子を掛けれるフック付き

用途洋服収納 衣類収納 リビング収納 玄関収納 クローゼット ワードローブ キャスター付き 省スペース内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461745KP-SHS-W
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75461761KP-SHS-BK
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする