曜日別特売

ドアフック ハンガーフック 4連タイプ 高さ調節7段階

ドアフック ハンガーフック 4連タイプ 高さ調節7段階 - 伸晃

収納物に合わせてフックの高さ調節可能
洋服やカバン、帽子をまとめて収納できるドアフック
フックの高さは5cm間隔で7段階調節可能
クッションシール付き

用途ドアハンガー ハンガーラック 扉 引っ掛け 吊り下げ 収納 衣類収納 隙間収納 洋服 カバン かばん 鞄 バッグ 帽子 キャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75461736CH-4HW
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする