Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。
専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。
豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、
・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」
・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」
からその日の気分に合わせて設定することができます。
本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。
最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。
簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。
アルミ削り出しの高級感漂うボディに、重厚な印象を与えるガンメタ仕上げを施したメタリックエディション。
【機能・特徴】
選べる2つのナビゲーションモード
目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。
グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン
本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。
GPXルートインポート対応
事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。
速度/トリップ/時計表示機能
Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。
夜間オートバックライト機能
夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。
本体/アプリ日本語対応
Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。
【その他製品仕様】
対応スマートフォン
iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降
Bluetooth4.0以降
バッテリー
リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー
容量: 400mAh
連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間
連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間
連続待機時間: 約4~6か月
充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)
ディスプレイ
LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ
解像度: 208×208, 287 PPI
有効表示サイズ: 直径26mm
強化ガラス
各種センサー
加速度センサー
ジャイロスコープ
地磁気センサー(電子コンパス)
接続方式
Bluetooth4.0 Low Energy


