曜日別特売

(+)ナベコ

(+)ナベコ - 大阪魂

エバタイトは従来のThread Forming Type(先端溝無しタッピンねじ)をベースに高い締め付け性とより良い作業性を持つタッピンねじです。
ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雌ねじを成形してねじ込む事が出来る。

長さ(mm)36寸法d(mm)2.98寸法d3(mm)2.22寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3ねじピッチp(mm)0.5内容量1袋(99個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754899463X36
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする