大阪魂
316Lナット(1シュ(B19
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
M12
寸法S(mm)
19
寸法m(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490050
(B19)M12ホソメ1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください