大阪魂
3カ-B #0-1(+)ナベコ
長さ(mm)
5
寸法H(mm)
0.5
外径(Φmm)
1.2
寸法D(mm)
1.8
寸法M(mm)
1.3
十字穴深さ(mm)
0.39
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490086
1.2X5
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください