大阪魂
3カ-B #0-3(+)Bタイプナベ
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.9
呼び
1.7
寸法D(mm)
1.66
寸法C(mm)
1.73
寸法M(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
3
寸法Q(mm)
1.1
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490095
1.7X5
オープン
¥
5,163
¥
5,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧