曜日別特売

3カ-B 8.8 トリーマP=3

3カ-B 8.8 トリーマP=3 - 大阪魂
長さ(mm)20寸法a(mm)8.4寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7549014710X20
オープン
11,200
12,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする