大阪魂
3カ-B ラミクスBタイト
長さ(mm)
2
寸法H(mm)
0.2
寸法a(mm)
0.47
寸法D(mm)
2.5
寸法M(mm)
1.35
寸法E(Φmm)
1.65
ねじの呼びd
1.4
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490181
1.4X2
オープン
¥
5,938
¥
6,532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧