曜日別特売

SUSドロップインアンカー(1/2

SUSドロップインアンカー(1/2 - 大阪魂

ドロップインアンカー DA・SDA
内部コーン打込み式
メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー
特徴
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途
電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。

ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75491477SDA-4050
オープン
785
864(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする