大阪魂
ニッケル SW(2ゴウ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75492746
M2.6
1セット(303個)
2.7
M2.6
0.6
5.3
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75492755
M4
1セット(295個)
4.1
M4
1
7.6
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください