大阪魂
パーカー SW(2ゴウ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75492780
M20
1セット(8個)
20.2
M20
5.1
33.8
6.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492789
M24
1セット(5個)
24.5
M24
5.9
40.3
7.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492798
M3
1セット(393個)
3.1
M3
0.7
5.9
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492807
M5
1セット(243個)
5.1
M5
1.3
9.2
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください