大阪魂
ユニクロ ドリスク HEX
サイズ
5×19
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
5.2
寸法L1(mm)
9.1
適合板厚(mm)
4.5mmまで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.8
ねじ径d(Φmm)
5
内容量
1袋(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75493035
5X19
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください