イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
アイコートET主剤
本製品はアイコートET専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(12kg)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75536715
006001
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536731
006002
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536740
006003
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536749
006004
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536758
006005
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536767
006006
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536776
006007
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536785
006008
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください