イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
アイコートEFR主剤
本製品はアイコートEFR専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12500mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(12.5kg)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75537099
006101
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537108
006102
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537117
006103
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537126
006104
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537135
006105
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537151
006106
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537160
006107
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75537169
006108
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください