イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
アイコート Eシンナー
エポキシ系用希釈及び洗浄に使用可能
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75536810
006010
1缶(16L)
16000mL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75536819
006011
1缶(4L)
4000mL
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください