曜日別特売

GSサクション耐油パープル

GSサクション耐油パープル - 弘進ゴム

特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。

用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用紫色使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。ホースは左巻きになるため、左巻き用ホースバンドをご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
使用圧力(MPa)
概略質量(g/m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7554786150-40m1本(40m)40-0.1~0.2578059.850.8
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554787065-50m1本(50m)50-0.1~0.23112074.163.5
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554787965-30m1本(30m)30-0.1~0.23112074.163.5
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554788850-20m1本(20m)20-0.1~0.2578059.850.8
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554789765-10m1本(10m)10-0.1~0.23112074.163.5
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554790650-25m1本(25m)25-0.1~0.2578059.850.8
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554791565-45m1本(45m)45-0.1~0.23112074.163.5
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554793150-30m1本(30m)30-0.1~0.2578059.850.8
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554794050-5m1本(5m)5-0.1~0.2578059.850.8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554794965-20m1本(20m)20-0.1~0.23112074.163.5
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554795850-15m1本(15m)15-0.1~0.2578059.850.8
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554796765-35m1本(35m)35-0.1~0.23112074.163.5
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554797650-50m1本(50m)50-0.1~0.2578059.850.8
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554798565-40m1本(40m)40-0.1~0.23112074.163.5
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554800150-10m1本(10m)10-0.1~0.2578059.850.8
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554801050-35m1本(35m)35-0.1~0.2578059.850.8
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554801950-45m1本(45m)45-0.1~0.2578059.850.8
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554802865-15m1本(15m)15-0.1~0.23112074.163.5
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554803765-25m1本(25m)25-0.1~0.23112074.163.5
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7554804665-5m1本(5m)5-0.1~0.23112074.163.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする