曜日別特売

DJI Avata 360 Motion Fly More コンボ (DJI Goggles N3)

DJI Avata 360 Motion Fly More コンボ (DJI Goggles N3) - DJIDJI Avata 360 Motion Fly More コンボ (DJI Goggles N3) - DJIDJI Avata 360 Motion Fly More コンボ (DJI Goggles N3) - DJIDJI Avata 360 Motion Fly More コンボ (DJI Goggles N3) - DJI

DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。

用途362°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)内容量1台
注意
※1. 360°モードでのみ利用可能です。360°コンテンツを撮影する際、Avata 360に搭載された2つのCMOSセンサーそれぞれのイメージングエリアは、比率4:3の1インチCMOSセンサーのそれと同等のサイズです。
※2. 360°モードでのみ利用可能です。
※3. 全方向障害物検知は、識別可能なテクスチャの表面上および1ルクス以上の照度環境下でのみ有効で、360°モードでのみ利用可能です。シングルレンズモードでは、前方障害物検知にのみ対応しています。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。

※一部の機能は360°モードでのみご利用いただけます。詳細は、DJI公式製品ページのFAQをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75535988D260326030
オープン
147,400
162,140(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする